※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
コンビネーションギフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15695910
品番
20-794
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
イエロー&ブラウンのリバーシブルでご使用いただけます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラウン/イエロー
サイズ
SS
質量(g)
95
内寸法(mm)
240×90×70
数量(個)
【パーツ】1