※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
スティックケーキ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15695980
品番
20-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ちょっとしたプレゼントにピッタリ!スティックタイプ専用BOX。
用途
ギフト用
材質
段ボール
形状
フタ・身式
色
クラフト
サイズ
10本
質量(g)
138
内寸法(mm)
290×164×27
数量(個)
【パーツ】3