※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ル・ガトースクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15696007
品番
20-1491B
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
落ち着いたブラウンベースにクリーム調で、どんなシーンにもお使いいただけます!仕切りを外すとオールマイティーに使えるギフト箱になります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
ロング
質量(g)
182
内寸法(mm)
308×151×65
数量(個)
【パーツ】3