※使用例1.

20-2108 シャルム ヤマニパッケージ 15696111 20-2108 シャルム ヤマニパッケージ 15696111

シャルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15696111 品番 20-2108
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高級感溢れるミニギフトパッケージ。シンプルなデザインだからこそこだわりの質感に。売り場でも存在感を発揮します。

用途ギフト用 材質特殊紙 形状1枚組立式 シルバー サイズスタンド 質量(g)21.5 内寸法(mm)83×70×135 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする