※使用例1.

20-2245 ミロワール コフレ ヤマニパッケージ 15696156 20-2245 ミロワール コフレ ヤマニパッケージ 15696156

ミロワール コフレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) レオパード(ブラウン) 注文コード15696156 品番20-2245
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

魅惑のレオパード柄で存在感を発揮。ギフトにおすすめ。光沢のあるシルバー紙を使用しているので高級感とスタイリッシュで売り場でも存在感を発揮します。

用途ギフト用 材質特殊紙 形状1枚組立式 レオパード(ブラウン) 質量(g)29 内寸法(mm)115×70×150 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする