※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 特殊形状/その他ギフトボックス
プレジールコフレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
色
ブラック
注文コード
15696208
品番
20-1965
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着きのあるカラー展開!売り場イメージに統一感を。前・後のリバーシブルでお使いいただけます。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ブラック
質量(g)
29
内寸法(mm)
115×70×150
数量(個)
【パーツ】1