※使用例1.

20-1971 スーリールコフレ ヤマニパッケージ 15696260 20-1971 スーリールコフレ ヤマニパッケージ 15696260

スーリールコフレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード15696260 品番20-1971
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

パステルカラーグリーンでひと味違ったギフトに!前・後のリバーシブルでお使いいただけます。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 グリーン 質量(g)29 内寸法(mm)115×70×150 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする