※使用例1.

20-387 プティギフトケース ヤマニパッケージ 15696287 20-387 プティギフトケース ヤマニパッケージ 15696287

プティギフトケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15696287 品番 20-387
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

赤パッケージに英文字が映える!サイズ感が可愛いギフトケース。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 レッド サイズ 質量(g)42 内寸法(mm)125×125×80 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする