※使用例1.

20-769BN パケットクルール ヤマニパッケージ 15696296 20-769BN パケットクルール ヤマニパッケージ 15696296

パケットクルール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 15696296 品番 20-769BN
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カラー展開豊富な汎用性の高い無地箱。リバーシブルでご使用いただけます。茶/紺色。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 ブラウン/ブルー サイズS 質量(g)64 内寸法(mm)210×100×100 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする