※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
パケットクルール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15696339
品番
20-779BN
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カラー展開豊富な汎用性の高い無地箱。リバーシブルでご使用いただけます。茶/紺色。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ブラウン/ブルー
サイズ
M
質量(g)
89
内寸法(mm)
210×200×100
数量(個)
【パーツ】1