※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
スイートポテト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15696418
品番
20-950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スイートポテトのギフトセットにオススメ。シンプル無地箱なので、他商品にも活用OK!
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
5ヶ入
質量(g)
61
内寸法(mm)
225×64×71
数量(個)
【パーツ】2