※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ジョイフルガトー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15696436
品番
20-299
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
スイートポテトにオススメ。シンプル無地箱なので、他商品にも活用OK!
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
質量(g)
54
内寸法(mm)
270×70×60
数量(個)
【パーツ】1