※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
焼ドーナツBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15696461
品番
20-496
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
人気の焼ドーナツにピッタリなギフトボックスです!一目で焼ドーナツをPRできる低コスト商品です。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
サイズ
5
質量(g)
69
内寸法(mm)
275×85×88
数量(個)
【パーツ】1