※使用例

ハンディBOX コロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) サイズS 注文コード15696479 品番20-685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル付きで思わず手が伸びる、プチギフトに最適なパッケージ!

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 サイズS 質量(g)33 内寸法(mm)103×95× 95 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする