※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ハンディBOX コロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
サイズ
L
注文コード
15696497
品番
20-687
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付きで思わず手が伸びる、プチギフトに最適なパッケージ!
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
サイズ
L
質量(g)
100
内寸法(mm)
205×205× 95
数量(個)
【パーツ】1