※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
スリムパウンドBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15696531
品番
20-1515G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内側PET加工で、食品直入れも対応◎シンプルなストライプデザイン。金台紙付きです。
用途
ギフト用
材質
本体:裏白ボール 金台紙(合紙)
形状
1枚組立式
色
グリーン
質量(g)
52
内寸法(mm)
240×60×75
数量(個)
【パーツ】2