※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
リトルデコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
サイズ
キャメル
注文コード
15696558
品番
20-1935
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さな贈り物に思いを込めて。ナチュラルテイストのミニギフト箱。
用途
ギフト用
材質
クラフト紙
形状
1枚組立式
サイズ
キャメル
質量(g)
36
内寸法(mm)
110×110×85
数量(個)
【パーツ】1