※使用例

ロールケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード15696619 品番20-267
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

片面段ボールをぐるっと巻いた、素材が可愛い簡単ミニギフトケース!ブラウン色。特小サイズ。

用途ギフト用 材質段ボール 片段E段 形状1枚組立式 ブラウン/ホワイト サイズ特小 質量(g)49 内寸法(mm)180×93×90 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする