※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ロールケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15696680
品番
20-182
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
片面段ボールをぐるっと巻いた、素材が可愛い簡単ミニギフトケース!グリーン色。内側花柄。ロングサイズ。
用途
ギフト用
材質
段ボール 片段E段
形状
1枚組立式
色
グリーン/花柄
サイズ
ロング
質量(g)
60
内寸法(mm)
245×93×90
数量(個)
【パーツ】1