※使用例

ロールケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード15696689 品番20-171
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

片面段ボールをぐるっと巻いた、素材が可愛い簡単ミニギフトケース!ピンク色。内側花柄。大サイズ。

用途ギフト用 材質段ボール 片段E段 形状1枚組立式 ピンク/花柄 サイズ 質量(g)68 内寸法(mm)205×160×90 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする