※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
シェリーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15696741
品番
20-2114
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドット柄が可愛い!ハンディータイプのプチギフトBOX。グリーン色。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
グリーン
質量(g)
29
内寸法(mm)
120×85×95
数量(個)
【パーツ】2