※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ハンディプラティーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15696759
品番
20-798BY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大人のカッコ良さ際立つスタイリッシュなプチギフト。チラ見えする裏面カラーが◎ブラック/イエロー。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
1枚組立式
色
ブラック/イエロー
質量(g)
25
内寸法(mm)
122×62×95
数量(個)
【パーツ】1