※使用例1.

20-798GY ハンディプラティーク ヤマニパッケージ 15696768 20-798GY ハンディプラティーク ヤマニパッケージ 15696768

ハンディプラティーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード15696768 品番20-798GY
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大人のカッコ良さ際立つスタイリッシュなプチギフト。チラ見えする裏面カラーが◎グレー/イエロー。

用途ギフト用 材質コートボール 形状1枚組立式 グレー/イエロー 質量(g)25 内寸法(mm)122×62×95 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする