※使用例

ハンディーバッグ エッフェル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) サイズS 注文コード15696811 品番20-1530
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

見た目にも可愛いハンディーバッグ。売り場で手に取ってもらえること間違いなし!

用途ギフト用 材質裏白ボール スピンドル紐 形状1枚組立式 サイズS 質量(g)27 内寸法(mm)140×65×100 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする