※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ハンディーバッグ エッフェル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
サイズ
M
注文コード
15696820
品番
20-1531
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
見た目にも可愛いハンディーバッグ。売り場で手に取ってもらえること間違いなし!
用途
ギフト用
材質
裏白ボール スピンドル紐
形状
1枚組立式
サイズ
M
質量(g)
37
内寸法(mm)
170×75×122
数量(個)
【パーツ】1