※使用例1.

20-728 バルーンBOX ヤマニパッケージ 15696899 20-728 バルーンBOX ヤマニパッケージ 15696899 20-728 バルーンBOX ヤマニパッケージ 15696899 20-728 バルーンBOX ヤマニパッケージ 15696899

バルーンBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード15696899 品番20-728
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

丸みを帯びたパッケージ!カラフルなドット柄でポップな印象のギフト箱。

用途ギフト用 仕様コロン 材質裏白ボール 形状1枚組立式 質量(g)30 内寸法(mm)110×110×110 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする