※使用例

クリアピロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 仕様ストライプ 注文コード15696935 品番20-1696
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えるスタイリッシュなデザインのスリーブタイプボックス。縦置きでも横置きでもOK。

用途ギフト用 仕様ストライプ 材質本体 裏白ボール・スリーブ PET 形状ピロー式 質量(g)52 内寸法(mm)155×140×50 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする