※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの ピロー型ボックス
クリアピロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
仕様
モノクロ
注文コード
15696951
品番
20-1973
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えるスタイリッシュなデザインのスリーブタイプボックス。縦置きでも横置きでもOK。
用途
ギフト用
仕様
モノクロ
材質
裏白ボール・スリーブ/PET
形状
ピロー式
質量(g)
52
内寸法(mm)
155×140×50
数量(個)
【パーツ】2