※使用例1.

20-2157 クレールBOX ヤマニパッケージ 15697136 20-2157 クレールBOX ヤマニパッケージ 15697136

クレールBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15697136 品番 20-2157
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

中身が見えるクリアBOX。仕切りで高さが調節でき、組み合わせ自由自在。レッド色。

用途ギフト用 材質クリアケース(PP) 身仕切コートボール 形状キャラメル式 レッド サイズミニ 質量(g)40 内寸法(mm)74×110×30(70) 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする