※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クリアボックス
クレールBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15697145
品番
20-2158
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
中身が見えるクリアBOX。仕切りで高さが調節でき、組み合わせ自由自在。ピンク色。
用途
ギフト用
材質
クリアケース(PP) 身仕切コートボール
形状
キャラメル式
色
ピンク
サイズ
ミニ
質量(g)
40
内寸法(mm)
74×110×30(70)
数量(個)
【パーツ】3