※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの イベント・ノベルティ・行楽用品
ヤマニパッケージの アウトドア・行楽用品
ヤマニパッケージの クーラー&ジャグ
クールバッグファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15697590
品番
KSS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長時間の持ち運びに役立つシンプルカラーのクールバッグです。3サイズ3カラーからお選びいただけます。
用途
ギフト用
材質
不織布(内側/アルミ)
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
93
内寸法(mm)
300×220×300
数量(個)
【パーツ】1