※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの イベント・ノベルティ・行楽用品
ヤマニパッケージの アウトドア・行楽用品
ヤマニパッケージの クーラー&ジャグ
クールバッグファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15697635
品番
KSS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長時間の持ち運びに役立つシンプルカラーのクールバッグ。3サイズ3カラーからお選びいただけます。保冷剤の入る内ポケット付。
用途
ギフト用
材質
不織布(内側/アルミ)
色
ベージュ
サイズ
M
質量(g)
55
内寸法(mm)
250×150×250
数量(個)
【パーツ】0