BC-L BCチェスト 奥行50cm アイリスオーヤマ 15697748 BC-L BCチェスト 奥行50cm アイリスオーヤマ 15697748 BC-L BCチェスト 奥行50cm アイリスオーヤマ 15697748 BC-L BCチェスト 奥行50cm アイリスオーヤマ 15697748

BCチェスト 奥行50cm

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15697748 品番 BC-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【組立不要】【奥行50cm】【収納容量約27.7L】
ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmの衣類収納ケースです。前倒れ防止構造となっており、積み重ねても使いやすい仕様です。
収納の目安はYシャツなら10枚、セーターなら4枚、バスタオルなら6枚です。
ベッド下のデッドスペースの活用にもおすすめです。
高さのある深型タイプと浅型の2シリーズ展開です。

質量(kg)1.65 ピンクベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232 主要材質天板・本体・引き出し:ポリプロピレン 引出し内寸法(mm)330×451×179 収納の目安Tシャツだと12枚、セーターだと4枚、バスタオルだと6枚

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする