CMFー45070C カラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き アイリスオーヤマ 15697931 CMFー45070C カラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き アイリスオーヤマ 15697931 CMFー45070C カラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き アイリスオーヤマ 15697931 CMFー45070C カラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き アイリスオーヤマ 15697931

カラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15697931 品番 CMFー45070C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】
工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。
ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。
耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。
(ラインナップ)
奥行共通30cm
・幅55×高さ77.5cm
・幅55×高さ151.3cm
・幅75×高さ120.8cm
・幅75×高さ151.3cm
・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)
・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)
カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー
アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

質量(kg)3.62 マットホワイト 耐荷重(kg/段)30 耐荷重(kg)90 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×709 棚段数3段 主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装 ポール径(Φmm)約19
注意
※カラーメタルラックフィット以外のカラーメタルラックシリーズには互換性がありません
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする