CMM-T76362 カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm アイリスオーヤマ 15698107 CMM-T76362 カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm アイリスオーヤマ 15698107 CMM-T76362 カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm アイリスオーヤマ 15698107

カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15698107 品番 CMM-T76362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

【天板耐荷重30kg】【簡単組み立て】
窮屈しないコンパクトなサイズ感で、ノート・PCやA4サイズのノートもしっかり置けます。横幅は二人掛けソファにピッタリな快適サイズです。
ポールはキズや錆に強い粉体塗装。ガードレールや自動車部品などの塗装にも利用されており、寿命が長く有機溶剤を使用していないので人体、環境に優しいECO塗装です。
天板は汚れや水に強いPVCシート加工で汚れてもお手入れ簡単です。
天板はポールのリングが見えない設計のため見た目もスマート、天板の角が丸く安心です。
ガタツキを抑えるアジャスターで高さの微調整が可能です。
便利な収納棚付きで通常の棚板と向きを変えてつけることで収納物の落下防止になります。

質量(kg)6.8 ホワイト 耐荷重(kg)【天板】30【棚板】20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×360×400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする