CMM-PRL7590 カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ 15698168 CMM-PRL7590 カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ 15698168 CMM-PRL7590 カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ アイリスオーヤマ 15698168

カラーメタルラック ペール上ラック ロータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15698168 品番 CMM-PRL7590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ペール上の無駄なスペースを有効活用し、ペール上のデッドスペースを活用できるから収納場所が少ない場所での使用におすすめです。
便利なサイドハンガー付きなのでゴミ袋やタオルを掛けて、サイドも無駄なく活用できます。必要なものを省スペースに置いておけるから便利です。
軽作業スペースとしてもご使用いただけます。
工具不要で組立簡単です。

付属品S字フック×2、サイドハンガー 質量(kg)9.6 ホワイト 耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×360×900

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする