CMM-WG4084 カラーメタルラック ワゴン アイリスオーヤマ 15698186 CMM-WG4084 カラーメタルラック ワゴン アイリスオーヤマ 15698186 CMM-WG4084 カラーメタルラック ワゴン アイリスオーヤマ 15698186 CMM-WG4084 カラーメタルラック ワゴン アイリスオーヤマ 15698186 CMM-WG4084 カラーメタルラック ワゴン アイリスオーヤマ 15698186

カラーメタルラック ワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15698186 品番 CMM-WG4084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【木天板耐荷重30kg、棚板耐荷重20kg】【キャスター付き】便利なバスケット棚板とトレー型棚板、2タイプの棚板で、キャスター付きで移動が簡単です。
便利なハンドル付きで運びやすく、スプレーやタオルを掛けるサイドバーとしても活躍します。

質量(kg)6.8 ホワイト 耐荷重(kg)【木天板】30【バスケット棚板】20【棚板】20【サイドハンガー】5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×310×840

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする