曜日別特売
CMM-55104B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698247

 

CMM-55104B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698247
CMM-55104B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698247
CMM-55104B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698247

カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品9日以内出荷とは
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×1030
内容量1台注文コード15698247品番CMM-55104B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【耐荷重50kg/段】【キャスター付き】
人気のカラーメタルラックの天板付きタイプです。
お部屋の大きさや雰囲気に合わせてお好みを選択してください。リバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。

質量(kg)9.9ホワイト耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×1030

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする