CMM-75144B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698308 CMM-75144B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698308

カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15698308 品番 CMM-75144B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

【耐荷重50kg/段】【キャスター付き】
人気のカラーメタルラックの天板付きタイプです。
お部屋の大きさや雰囲気に合わせてお好みを選択してください。リバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。

質量(kg)12.8 ホワイト 耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×1450

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする