CMBT-75 カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ 15698360 CMBT-75 カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ 15698360 CMBT-75 カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ 15698360 CMBT-75 カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ 15698360

カラーメタルラック用 ウッドボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15698360 品番 CMBT-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

カラーメタルラック専用のウッドボードです。
お部屋の大きさや雰囲気に合わせてお好みを選択してください。リバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。

質量(kg)1.18 ブラック 耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×335×5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする