CML-10302 カラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm アイリスオーヤマ 15698378 CML-10302 カラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm アイリスオーヤマ 15698378 CML-10302 カラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm アイリスオーヤマ 15698378 CML-10302 カラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm アイリスオーヤマ 15698378

カラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15698378 品番 CML-10302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

TV台や収納棚としてさまざまな用途で使えます。幅100cm以下のテレビが設置可能です。マットレスを組み合わせて使えば簡易ヘッドボードとして活用できます。天板はポールのリングが見えない設計のため、見た目と使いやすさは良好です。

質量(kg)7.2 ホワイト 耐荷重(kg)【全体】50、木【天板】30【棚板】20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×310×300

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする