曜日別特売
IGC-E1-W カセットコンロ スリムタイプ アイリスオーヤマ 15698396

 

IGC-E1-W カセットコンロ スリムタイプ アイリスオーヤマ 15698396
IGC-E1-W カセットコンロ スリムタイプ アイリスオーヤマ 15698396
IGC-E1-W カセットコンロ スリムタイプ アイリスオーヤマ 15698396
IGC-E1-W カセットコンロ スリムタイプ アイリスオーヤマ 15698396

カセットコンロ スリムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1台注文コード15698396品番IGC-E1-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【5カラー】高さを抑えたスリムタイプ。スタイリッシュなカセットコンロです。
POINT
・3.5kWの高火力。
・本体重量1.2kg
・高さを抑え、お鍋の中が見やすく。
・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)
・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)
・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。
・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。
・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。
・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。
※カセットボンベは別売りです。

適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)1.2オフホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×86安全装置圧力感知ガス通路遮断方式適合サイズ鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)3.53000保証期間お買い上げ日より1年間燃焼時間(分)【IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時】約60(連続)※未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値/気温20~25℃ガス消費量(g/h)約254/時周囲温度20℃

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする