オールマイティLSU 11L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード15698545 品番F1GA250601255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティLSU 11L限定商品『LIMTED DESIGN』
紐タイプ
足が喜ぶ、この軽さ
ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい
クッション性が高く、耐滑性に優れたソール
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上
シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス
夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

用途運輸業/建設業/製造業 01:ホログラムホワイト×ブルー サイズ25.5cm 質量(g)約370(26.0cm片方) 材質(底部)ゴム底 素材人工皮革×合成繊維×合成皮革 サイズレンジ25.0〜28.0、29.0

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15698545 F1GA250601255 69506066 F1GA260001255 オールマイティLSIII 11L mizuno(ミズノ) オールマイティLSIII 11L mizuno(ミズノ) 1足 11,800 税込12,980 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする