オールマイティLSU 21M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15698615 品番 F1GA250701250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800

オールマイティLSU 21M 限定商品『LIMTED DESIGN』
心弾むミッドカット。
軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品
片足重量約395g(26.0cm片方)
軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。
競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。
ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ
【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい

用途建設業/製造業 01:ホログラムホワイト×メタリックシルバー サイズ25.0cm 質量(g)約395(26.0cm片方) 材質(底部)ゴム底 素材人工皮革×合成繊維×合成皮革 サイズレンジ25.0〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする