仕様氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ドットボタン/金属、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
色シルバーグレー
サイズ5L
シリーズ着働楽
胸囲(cm)139
混率(%)表地/ポリエステル65・綿35、裏地(肩裏)/ポリエステル100
肩幅(cm)56
袖丈(cm)62
着丈(cm)81
生地表地/バーバリー、裏地(肩裏)/メッシュ
サービス分類名入れ