仕様スイングスリーブ、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
色サファイアブルー
サイズ5L
シリーズエコT/Cニューベーシック
エコマーク認定認定
胸囲(cm)139
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65)
着丈(cm)79
JIS規格JIS T8118適合
裄丈(cm)56
生地エコペットバーバリー
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 103 009
サービス分類名入れ