小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接冶具・機器類
小池酸素工業の 溶接マグネット
ミニマグネットホルダー (2個セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
15725127
品番
RSMS346AT-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
59×50×16
質量(kg)
0.3
内容
2個
角度(°)
30・45・60・90
最大牽引質量(kg)
10