小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接冶具・機器類
小池酸素工業の 溶接マグネット
マグネットホルダー(ON/OFF付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15725145
品番
RSMSA48HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
152×130×35
質量(kg)
1.4
角度(°)
45・90
最大牽引質量(kg)
75