角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15725179 品番RSMAV120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30〜275°の範囲で任意に調整可能。
マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。
パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。

用途溶接ワークの仮止め 寸法(mm)197×197×95 質量(kg)2.4 角度(°)30〜275 最大牽引質量(kg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする