小池酸素工業
小池酸素工業の 溶接冶具・機器類
小池酸素工業の 溶接マグネット
コーナー・マグネットホルダー(2個セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
15725188
品番
RSMST327-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。
本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。
用途
溶接ワークの仮止め
寸法(mm)
83×95×16
質量(kg)
0.4
角度(°)
60・90・120
最大牽引質量(kg)
14